Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Peso1.59 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG223L
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699494822
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKFBSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699494822
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", servicio intermedio, bloque de brida de soporte de poliamida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero, inserto de acero inoxidable