Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7600 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2.76 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-61/64 pulg.
- Longitud total Diámetro3.8594 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG216L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloE Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de poliamida de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, inserto de acero inoxidable