Motion
KLFBSS216D

LINK-BELT
KLFBSS216D

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1 orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750434
No. Fabricante KLFBSS216D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFBSS216D

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1 orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750434
No. Fabricante KLFBSS216D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.0156 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4-57/64 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG216L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    FM móvil 222
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699513103
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Cojinete de repuesto
    SSG216L
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    KLFBSS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699513103

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFBSS216D BRILLANTE BLK KLFB-SS216D
  • Rodamiento de bolas montado de 1", servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de polipropileno, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero, inserto de acero inoxidable