Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Longitud total Diámetro3.6875 pulg.
- Peso1.59 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG223L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFBSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699511956
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte de polipropileno 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada y sello de labio doble auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable