Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud41.28 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud del orificio30.17 mm
- Ancho de la carcasa14.00 mm
- Longitud total Diámetro124 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M25L
- Tipo de orificioRecto
- País de origenChina
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteFM móvil 222
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699518016
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Cojinete de repuestoSSG2M25L
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFBSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699518016
Descripción general
- Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado de 25 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de soporte de polipropileno 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo abierta con sello y sello de labio doble auxiliar trasero