Motion
KLFSS220DC

LINK-BELT
KLFSS220DC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750465
No. Fabricante KLFSS220DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFSS220DC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750465
No. Fabricante KLFSS220DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6200 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.62 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.7188 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG220L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFSS220DC BRILLANTE BLK KLF-SS220DC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de polipropileno, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, inserto de acero inoxidable, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero