Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Espaciado entre orificios de pernos83.00 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud del orificio34.13 mm
- Ancho de la carcasa26.00 mm
- Longitud a través del orificio34.13 mm
- Longitud total Diámetro110 mm
- Peso1.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG2M30L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolímero
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteChevron FM2
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699518122
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Cojinete de repuestoSSG2M30L
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKLFSS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699518122
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 30 mm, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de polipropileno 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio