Motion
KLFXSS222

LINK-BELT
KLFXSS222

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750496
No. Fabricante KLFXSS222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFXSS222

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polipropileno, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750496
No. Fabricante KLFXSS222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1200 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.12 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG222L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Chevron FM2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699512984
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Cojinete de repuesto
    SSG222L
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    E Sello labial, unidad cerrada con tapón terminal y sello, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    Klean-Gard
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXSS222 BRILLANTE BLK KLFX-SS222
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Inserto de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle