Motion
KLFXSS2M40DC

LINK-BELT
KLFXSS2M40DC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750516
No. Fabricante KLFXSS2M40DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFXSS2M40DC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02750516
No. Fabricante KLFXSS2M40DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    144 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    144.00 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    42.87 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.00 mm
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SSG2M40L
  • País de origen
    China
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699518368
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Material de retención
    ACERO INOXIDABLE
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Serie
    KLFXSS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699518368

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFXSS2M40DC BRILLANTE BLK KLFX-SS2M40DC
  • Rodamiento de bolas montado de 40 mm, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada y sello de labio doble auxiliar trasero, Inserto de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle