Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.5156 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9688 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total6.5781 pulg.
- Peso1.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Diseñado para prolongar la vida útil y aumentar el tiempo de actividad del sistema en sus aplicaciones de lavado más corrosivas • Las inserciones de acero inoxidable resistentes a la corrosión ayudan a mejorar el rendimiento y la limpieza del sistema al proporcionar una resistencia superior a los daños corrosivos y a las manchas de óxido que se encuentran comúnmente en los sistemas que utilizan inserciones de cojinetes de acero con recubrimiento tradicional • Carcasa de polipropileno blanco para una inspección rápida y fácil de la contaminación • Los sellos de goma delanteros y traseros eliminan los puntos de entrada de humedad y el crecimiento microbiano • Las tapas de seguridad naranjas fácilmente visibles ayudan a proteger a los trabajadores de los equipos en movimiento
- Material de la carcasaPolipropileno
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteChevron FM2
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699444674
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Cojinete de repuestoSSG223L
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieKlean-Gard
- UPC_NO793699444674
Descripción general
- Diseñado para prolongar la vida útil y aumentar el tiempo de actividad del sistema en las aplicaciones de lavado más corrosivas
- Los insertos de acero inoxidable resistentes a la corrosión ayudan a mejorar el rendimiento y la limpieza del sistema al proporcionar una resistencia superior a los daños corrosivos y a las manchas de óxido que se encuentran comúnmente en los sistemas que utilizan insertos de cojinetes de acero con recubrimiento tradicional
- Carcasa de polipropileno blanco para una inspección rápida y sencilla de la contaminación
- Las juntas de goma delanteras y traseras eliminan los puntos de entrada de humedad y eliminan el crecimiento microbiano
- Las tapas de seguridad naranjas de fácil visibilidad ayudan a proteger a los trabajadores de los equipos en movimiento