Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7813 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Altura total3.0313 pulg.
- Longitud total5.0313 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaPoliamida
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699444254
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO793699444254