Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Contacto Ángulo60 °
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9 (ISO Clase 2)
- Peso0.91 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónMMF512BS55PP DM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796244900
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- SerieMMF
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796244900