Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Contacto Ángulo60 °
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho34 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9 (ISO Clase 2)
- Peso1.94 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónMMN550BS90PP DM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796244634
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- SerieMMN
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796244634