Motion
433780-U
433780-U
Artículo MI #02751400
No. Fabricante 433780-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
433780-U
Artículo MI #02751400
No. Fabricante 433780-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    40 cm3/r, 81.6 cm3/r
  • Par continuo máximo
    791 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Caudal máximo
    176.05350144 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    135° en sentido antihorario
  • Serie
    3525VQ
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
3525VQ25A12 11DA20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"