Motion
NU206EW
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro exterior, 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02751503
No. Fabricante NU206EW
Precio158.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro exterior, 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02751503
No. Fabricante NU206EW
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
Precio158.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176589973

Descripción general

Descripción del fabricante
NU206EW BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good