Motion
B4
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02752845
No. Fabricante B4
Precio33.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02752845
No. Fabricante B4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    24.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    B200
  • UPC_NO
    0808250100156

Descripción general

Descripción del fabricante
B4 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG