Motion
6230MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02755175
No. Fabricante 6230MC3
Precio3,274.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 270 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02755175
No. Fabricante 6230MC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,274.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    25.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6230MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 270 mm de diámetro exterior y 45 mm de ancho para mayor versatilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6230MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176497643
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176497643

Descripción general

Descripción del fabricante
6230MC3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad