Motion
5300A
Sierra de vaivén de aire - Velocidad máx. 10000 spm, longitud de carrera de 3/8 in
Artículo MI #02755399
No. Fabricante 5300A
Precio303.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén de aire - Velocidad máx. 10000 spm, longitud de carrera de 3/8 in
Artículo MI #02755399
No. Fabricante 5300A
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
Precio303.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.8 lb
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    1 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Material
    Plástico, acero
  • Velocidad máxima
    10000 spm
  • Número de cuchillas
    0
  • UPC_NO
    781150214522
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
5300A SIERRA NEUMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD CON CUCHILLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron