Motion
66253116262

NORTON ABRASIVES
66253116262

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02756517
No. Fabricante 66253116262
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253116262

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02756517
No. Fabricante 66253116262
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253116262
  • Dureza de la rueda
    I

Descripción general

Descripción del fabricante
66253116262 10 X 1 RUEDA DE CARBURO GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron