Motion
6212-2ZNR

SKF
6212-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02759828
No. Fabricante 6212-2ZNR
Precio123.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02759828
No. Fabricante 6212-2ZNR
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
Precio123.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6212 2ZNR