Motion
16024/C2

SKF
16024/C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02760191
No. Fabricante 16024/C2
Precio812.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
16024/C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02760191
No. Fabricante 16024/C2
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
Precio812.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE 16024/C2
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 120 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 19 mm para necesidades de ranura profunda radial pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    16024/C2
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14380 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570917499

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 16024/C2
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda