Motion
ZBR541543

REXNORD INC
ZBR541543

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02760327
No. Fabricante ZBR541543
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR541543

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar de tornillo de fijación doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02760327
No. Fabricante ZBR541543
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.7500 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699257540
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699257540

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR541543 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG