Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCJ2
Descripción general
- Doble acción, varilla doble
- Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
- Carrera de hasta 2" como estándar
- Capacidad de interruptor automático
- Varias opciones