Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular8.0000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeUna horquilla
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio de alta temperatura (XB6) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Tamaños de orificio de baja temperatura (XB7) (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de temperatura ambiente baja (XB7) -40 a 70°C
- Rango de temperatura ambiente alta (XB6) -10 a 150°C