Motion
NCQ8B250-250C

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8B250-250C

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 2.5000 in, carrera de 2.5000 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #02766258
No. Fabricante NCQ8B250-250C
Precio96.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8B250-250C

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 2.5000 in, carrera de 2.5000 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #02766258
No. Fabricante NCQ8B250-250C
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
Precio96.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    2.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ8B250-250C
  • Doble acción, tipo varilla única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"