Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total70 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general88 mm
- Tamaño del puertoNPT 1
- Peso290 g
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctricaCircular
- Rango de caudalDe 7 a 110 l/min
- Tensión de carga máxima30 V
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1 BSPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SeriePF2W
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-50°C
- Opciones de salida: NPN/PNP
- Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
- Repetibilidad: ±3% F.S. o ±2% F.S. (depende del rango de flujo)