Motion
TIA01B-153
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.086 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 500 pies de longitud, 15 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766629
No. Fabricante TIA01B-153
Precio78.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.086 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 500 pies de longitud, 15 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766629
No. Fabricante TIA01B-153
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
Precio78.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    15 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.086 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.125 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIA01B-153 TUBOS DE NAILON

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good