Motion
TIA13B-33
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.378 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 75 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766635
No. Fabricante TIA13B-33
Precio119.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.378 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 75 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02766635
No. Fabricante TIA13B-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    75 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.378 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.500 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIA13B-33 TUBOS DE NAILON
  • Para aire general
  • Hay disponibles colores y tamaños de rollo adicionales a solicitud
  • Longitud: 100’

También puede gustarle

Los clientes también compraron