Motion
REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.3125 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02768159
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Precio3,010.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.3125 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02768159
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,010.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3125 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.32 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476049478
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.16 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1184 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476049478

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ25H56 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z