Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 EZ KLEEN

DODGE
TIGEAR-2 EZ KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #02768308
No. Fabricante TIGEAR-2 EZ KLEEN REDUCER
Precio5,535.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 EZ KLEEN REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #02768308
No. Fabricante TIGEAR-2 EZ KLEEN REDUCER
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
Precio5,535.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 EZ KLEEN
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476044916
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1705 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476044916

Descripción general

Descripción del fabricante
26AZ30H14 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z