Motion
30QZ10R14

DODGE
30QZ10R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #02768597
No. Fabricante 30QZ10R14
Precio4,496.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30QZ10R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #02768597
No. Fabricante 30QZ10R14
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
Precio4,496.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2876 pulg./lb;324.944 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1720 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.
  • Peso
    81 lb
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 8.7100 hp, salida 7.9900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.52 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30QZ10R14
  • Potencia de entrada máxima
    8.710 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Derecha (sólida B)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    30BASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    7.85 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2347 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476054830
  • Kit de base en J vertical
    30JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
30QZ10R14 REDUCTOR DE BRILLO TIGEAR-2 E-Z