Motion
F247D-17-B11

BOSTON GEAR
F247D-17-B11

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #02769552
No. Fabricante F247D-17-B11
Precio10,804.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F247D-17-B11

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 2.1875 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 247
Artículo MI #02769552
No. Fabricante F247D-17-B11
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
Precio10,804.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.67 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    247
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200
  • UPC_NO
    781711472330

Descripción general

Descripción del fabricante
F247D-17-B11 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"