Motion
2254
Motor de engranajes paralelos de CA Pacesetter - 10:1 Relación, 1/6 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02769649
No. Fabricante 2254
Precio718.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA Pacesetter - 10:1 Relación, 1/6 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02769649
No. Fabricante 2254
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
Su precio$718.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10:1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.00 A
  • Par de carga completa
    53 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.3020
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34R
  • RPM de salida
    12.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
2254 34R4BFPP-E2

También puede gustarle

Los clientes también compraron