Motion
AR30P-390S
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #02770126
No. Fabricante AR30P-390S
Precio7.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #02770126
No. Fabricante AR30P-390S
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
Precio7.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Peso
    11.34 g

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AR30P-390S ANILLO ADAPTADOR DEL PANEL
  • Regulador de tipo modular
  • Manómetro integrado opcional
  • Disponible con mecanismo de reflujo integrado
  • La perilla está hecha de material de caucho resistente al ozono
  • Sensibilidad de alivio mejorada
  • Tallas 6
  • Roscas Rc, NPT o G(PF)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"