Motion
FTR-1.00-R

PCI
FTR-1.00-R

Rodillo de oruga bridado - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #02772003
No. Fabricante FTR-1.00-R
Precio132.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.00-R

Rodillo de oruga bridado - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #02772003
No. Fabricante FTR-1.00-R
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
Precio132.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    430 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTR-R

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.00-R (RODILLO DE DESPLAZAMIENTO - VOLVER A ENGRASAR
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron