Motion
FTR-4.75-R

PCI
FTR-4.75-R

Rodillo de oruga bridado - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.7500 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #02772018
No. Fabricante FTR-4.75-R
Precio615.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-4.75-R

Rodillo de oruga bridado - 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.7500 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #02772018
No. Fabricante FTR-4.75-R
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
Precio615.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    11.22 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTR-R

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-4.75-R (RODILLO DE DESPLAZAMIENTO - REGRE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron