Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/16 pulg.
- Longitud del cable conductor96 pulg.
- Longitud4 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0 a 215 °F
- AplicacionesQuemadores de carbón, quemadores de gas, quemadores de aceite
- Normativas de listado de aprobaciónArchivo n.o MP268, Guía n.o MCCZ
- CertificaciónInforme maestro LR95329-1
- Conexión eléctricaCables conductores NEC Clase 1 2
- IncluyeConector de pasador roscado NPT de 1/2 pulg.
- MontajeTuerca integral
- Tipo de productoSensores ultravioletas
- Tipos de productosSensor de llama
- Vibración0.5 G máx.
Descripción general
- Usar con los quemadores y controles de seguridad primarios de Honeywell Flame Safeguard que requieren detección de llama ultravioleta
- C7027 se monta en un tubo de visión de 1/2 pulg. mediante el uso de un collarín integral
- Los detectores se pueden cablear en paralelo para aplicaciones de visualización difíciles
- C7027 sella contra presiones de hasta 5 psi (34.5kPa) cuando se instala correctamente
- Permite el montaje del tubo de chorro gracias a su tamaño compacto
- C7044 se monta con un soporte de dos tornillos
- El tubo del sensor UV 7The C7044 está encerrado en una carcasa de acero inoxidable
- El C7044 tiene la capacidad de visualización lateral o final en aplicaciones de monitoreo de llamas