Motion
RNAST12
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 16 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #02772748
No. Fabricante RNAST12
Price$68.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 16 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #02772748
No. Fabricante RNAST12
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
Su precio$68.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    32 mm
  • Roller Width  
    11.80 mm

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    10 500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557052385
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    10900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAST12 SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de Rodillo, Sistema métrico, Tipo Separable, Sin Anillo Interior, Enjaulado, Acero Cromado con Alto Carbono, Abierto, Cilíndrico

You May Also Like