Motion
307DSP307SS

BROWNING
307DSP307SS

PG9315 Eje de accionamiento del transportador de tornillo - 307 Tamaño reductor, 3-7/16 pulg. Diámetro del eje, 18 a 24 pulg. Tornillo, material de acero inoxidable
Artículo MI #02777133
No. Fabricante 307DSP307SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
307DSP307SS

PG9315 Eje de accionamiento del transportador de tornillo - 307 Tamaño reductor, 3-7/16 pulg. Diámetro del eje, 18 a 24 pulg. Tornillo, material de acero inoxidable
Artículo MI #02777133
No. Fabricante 307DSP307SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.9063 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    307
  • Rango de diámetros de tornillos
    18-24 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.4375 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    9.1300 pulg.
  • Peso
    97.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Distancia entre los orificios del eje
    4.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    307DSP307SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460502335
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    307DSP

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE PAR 307DSP307SS MÁS ACCESO
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera. Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protectores de banda, topes traseros, extremos de canal y sellado de cinta transportadora de tornillos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"