Motion
22340 CCJA/W33VA405

SKF
22340 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02777223
No. Fabricante 22340 CCJA/W33VA405
Precio11,732.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22340 CCJA/W33VA405

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02777223
No. Fabricante 22340 CCJA/W33VA405
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
Su precio$11,732.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    209.88 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Capacidad de carga dinámica
    548309 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570055979
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    651946 lbf
  • UPC_NO
    7316570055979

Descripción general

Descripción del fabricante
22340 CCJA/W33VA405 BRG
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"