Motion
CU20-5S
Cilindro compacto - Montaje libre - Tipo de montaje libre, calibre de 20 mm, carrera de 5 mm, tipo de montaje estándar
Artículo MI #02779039
No. Fabricante CU20-5S
Precio29.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto - Montaje libre - Tipo de montaje libre, calibre de 20 mm, carrera de 5 mm, tipo de montaje estándar
Artículo MI #02779039
No. Fabricante CU20-5S
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
Precio29.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CU20-5S CILINDRO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"