Motion
KU2010-10T  1-1/2IN S UH

REXNORD INC
KU2010-10T 1-1/2IN S UH

10028476 / KU2010-10T_1-1/2IN_S_UH
Artículo MI #02786201
No. Fabricante KU2010-10T 1-1/2IN S UH
Precio154.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KU2010-10T 1-1/2IN S UH

10028476 / KU2010-10T_1-1/2IN_S_UH
Artículo MI #02786201
No. Fabricante KU2010-10T 1-1/2IN S UH
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
Precio154.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.4720 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • Material de la brida
    UHMWPE
  • Material del concentrador
    UHMWPE
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Llavero
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    UHMWP
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699538731

Descripción general

Descripción del fabricante
897.20.39 KU2010-10T 1-1/2 SQ UH
  • 2010 Series Machined Non-Split Sprocket With 10 Teeth And a 1-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Machined From Uhmwp
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"