Motion
V8F8-B
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 1750 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02787629
No. Fabricante V8F8-B
Precio70.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 1750 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02787629
No. Fabricante V8F8-B
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
Su precio$70.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    1750 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V8F8-B TUBERÍA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"