Motion
AV4000-F04-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
AV4000-F04-5DZ

VÁLVULA DE ARRANQUE SUAVE
Artículo MI #02790161
No. Fabricante AV4000-F04-5DZ
Precio197.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AV4000-F04-5DZ

VÁLVULA DE ARRANQUE SUAVE
Artículo MI #02790161
No. Fabricante AV4000-F04-5DZ
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
Precio197.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    147 mm
  • Ancho general
    52 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    61 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Dirección del flujo
    De izquierda a derecha
  • Indicador incluido
    Ninguna
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Supresión de sobretensión incluida
    Supresor de sobretensiones con luz

Descripción general

Descripción del fabricante
AV4000-F04-5DZ VÁLVULA
  • Conectividad modular con componentes FRL
  • Tensiones disponibles: 12, 24VDC; 100, 110~120, 200, 220VAC
  • Gran área de flujo eficaz
  • Opciones de entrada eléctrica: ojal, conectores DIN
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"