Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeEstándar
- Acción del pistónDe una sola acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
Descripción general
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 15mm
- Retorno de resorte, extensión de resorte
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático