Motion
2JS3-B
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg., Punta de manguera, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #02843358
No. Fabricante 2JS3-B
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg., Punta de manguera, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #02843358
No. Fabricante 2JS3-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.53 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2JS3-B BOCA RÁPIDA CUERPO 1/4" MANGUERA 3/8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"