Motion
158-3062-001
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie T, 9.60 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #02843712
No. Fabricante 158-3062-001
Precio1,763.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie T, 9.60 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #02843712
No. Fabricante 158-3062-001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,763.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    2629 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Altura total
    3.46 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Ancho general
    3.38 pulg.
  • Peso
    13.50 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, M10 X 1.5-6H orificios de montaje en diám. 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    9.60 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    172 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    152 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Tipo de sello
    Viton
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-3062-001
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento suave a baja velocidad
  • Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
  • Flexibilidad de diseño
  • Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
  • Amplía el rendimiento sin fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"