Motion
NCMB125-0175
Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,4375 pulg., diámetro de orificio de 1.2500 pulg., longitud de carrera de 1.7500 pulg., montaje de nariz
Artículo MI #02845099
No. Fabricante NCMB125-0175
Precio40.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,4375 pulg., diámetro de orificio de 1.2500 pulg., longitud de carrera de 1.7500 pulg., montaje de nariz
Artículo MI #02845099
No. Fabricante NCMB125-0175
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
Precio40.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1.32 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    107.7 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    122.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,4375 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    7/16-20 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular
    1.750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la nariz
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMB125-0175

También puede gustarle

Los clientes también compraron