Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Paso diametral48
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.55 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.17 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso9.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante53920
- MaterialPOM
- Número de dientes36