Motion
21702-0535

GARLOCK KLOZURE
21702-0535

Sello de aceite - Sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 2.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #02850781
No. Fabricante 21702-0535
Precio386.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21702-0535

Sello de aceite - Sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 2.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño modelo 62 , material de borde de PTFE
Artículo MI #02850781
No. Fabricante 21702-0535
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
Su precio$386.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.062 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 62
  • Material labial
    PTFE
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21702-0535
  • Número de Upc del fabricante
    717744025243
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
62X0535 10 % PTFE CRS RELLENOS DE CARBONO
  • Sello montado
  • Diseño sólido
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"